Motion
23040CAMKE4C3
Roulement à rouleaux sphériques – DI 200 mm, DI 310 mm, largeur 82 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI11048731
N° MFR23040CAMKE4C3
Prix4,766.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux sphériques – DI 200 mm, DI 310 mm, largeur 82 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI11048731
N° MFR23040CAMKE4C3
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
Prix4,766.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    200 mm
  • Rayon du filet
    2 mm
  • Extérieur Diamètre  
    310 mm
  • Global Largeur  
    82 mm
  • Poids
    49.824 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    Les roulements à rouleaux sphériques Tough & Long Life - TL de NSK sont conçus pour durer et surpasser les solutions de roulement conventionnelles dans les conditions de chaleur élevée des sécheuses et des calandres des machines à papier, où les défaillances de roulements sont un obstacle trop courant à la productivité
  • Capacité de charge dynamique
    265274.62 lbf
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Dégagement interne
    C3
  • Numéro CUP du fabricant
    029176024320
  • Rpm max.
    2400 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    1000 tr/min
  • Vitesse maximale
    2400 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    230
  • Capacité de charge statique
    382175.3 lbf
  • CUP_NON
    029176024320

Aperçu

Description du fabricant
23040CAMKE4C3 ROULEAU SPHÉRIQUE BRG