Motion
2305KJ
Roulement à billes auto-alignable - conique 1:12, DI 25 mm, DI 62 mm, largeur 24 mm
N° D’ARTICLE MI11048733
N° MFR2305KJ
Prix223.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes auto-alignable - conique 1:12, DI 25 mm, DI 62 mm, largeur 24 mm
N° D’ARTICLE MI11048733
N° MFR2305KJ
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
Prix223.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Extérieur Diamètre  
    62 mm
  • Global Largeur  
    24 mm

Détails

  • Type de roulement
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    BOULE AUTO-ALIGNABLE SÉRIE 2305KJ 2300 BR
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    2305KJ Roulement à billes à alignement automatique : 1:12 alésage conique de 25 mm, fermeture ouverte, 62 mm de diamètre extérieur, 24 mm de largeur; idéal pour une rotation à usage moyen.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2305KJ
  • Numéro CUP du fabricant
    029176415487
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176415487

Aperçu

Description du fabricant
BOULE AUTO-ALIGNABLE SÉRIE 2305KJ 2300 BR