Motion
23218CE3C4
Roulement à rouleaux sphériques - DI 90 mm, DI 160 mm, largeur 2.0625 po, alésage droit, ouvert, C4
N° D’ARTICLE MI11048748
N° MFR23218CE3C4
Prix1,249.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux sphériques - DI 90 mm, DI 160 mm, largeur 2.0625 po, alésage droit, ouvert, C4
N° D’ARTICLE MI11048748
N° MFR23218CE3C4
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
Prix1,249.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    90 mm
  • Rayon du filet
    2 mm
  • Extérieur Diamètre  
    160 mm
  • Global Largeur  
    52.40 mm
  • Poids
    4.50852 kg

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    Roulement à rouleaux sphérique, série 232
  • Capacité de charge dynamique
    340000 N
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Dégagement interne
    C4
  • Type de trou de lubrification
    Trou de lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    029176628429
  • Rpm max.
    2400 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    1800 tr/min
  • Vitesse maximale
    2400 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    232
  • Capacité de charge statique
    490000 N
  • CUP_NON
    029176628429

Aperçu

Description du fabricant
23218CE3C4 ROULEAU SPHÉRIQUE BRG