Motion
24034CE3C3
Roulement à rouleaux sphériques - DI 170 mm, DI 260 mm, largeur 90 mm, alésage droit, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI11048774
N° MFR24034CE3C3
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux sphériques - DI 170 mm, DI 260 mm, largeur 90 mm, alésage droit, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI11048774
N° MFR24034CE3C3
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    170 mm
  • Extérieur Diamètre  
    260 mm
  • Global Largeur  
    90 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Dégagement interne
    C3
  • Numéro CUP du fabricant
    029176081101
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    240
  • CUP_NON
    029176081101

Aperçu

Description du fabricant
24034CE3C3 ROULEAU SPHÉRIQUE BRG