Motion
5314JC3
NSK 5314JC3 Medium Conrad Angular Contact Ball Bearing, 70 mm Dia Bore, 150 mm OD, 2 Rows, 63.5 mm W, 25 deg, 159000 N Dynamic/128000 N Static Load
N° D’ARTICLE MI11048800
N° MFR5314JC3
Prix1,020.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
NSK 5314JC3 Medium Conrad Angular Contact Ball Bearing, 70 mm Dia Bore, 150 mm OD, 2 Rows, 63.5 mm W, 25 deg, 159000 N Dynamic/128000 N Static Load
N° D’ARTICLE MI11048800
N° MFR5314JC3
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
Prix1,020.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    70 mm
  • Extérieur Diamètre  
    150 mm
  • Longueur totale
    150 mm
  • Global Largeur  
    63.50 mm

Détails

  • Type de roulement
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • Type d’alésage
    Droit
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482105028
  • Numéro CUP du fabricant
    029176834837
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176834837

Aperçu

Description du fabricant
5314JC3 300 DBL ROW 3300/5300 ANG CONTAC