Motion
660SPR8701S5ACG250

NSK CORP, BEARING DIV
660SPR8701S5ACG250

NSK 660SPR8701S5ACG250660 Roulement à rouleaux sphérique 660 mm diam. Alésage, 870 mm DE, 370 mm W
N° D’ARTICLE MI11048803
N° MFR660SPR8701S5ACG250
Prix390,297.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
660SPR8701S5ACG250

NSK 660SPR8701S5ACG250660 Roulement à rouleaux sphérique 660 mm diam. Alésage, 870 mm DE, 370 mm W
N° D’ARTICLE MI11048803
N° MFR660SPR8701S5ACG250
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
Prix390,297.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    660 mm
  • Extérieur Diamètre  
    870 mm
  • Hauteur totale
    370 mm
  • Longueur totale
    870 mm
  • Global Largeur  
    370 mm

Détails

  • Type de roulement
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • Type d’alésage
    Droit
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8483509080
  • Numéro CUP du fabricant
    192661103166
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • CUP_NON
    192661103166

Aperçu

Description du fabricant
660SPR8701S5ACG250 ROULEAU SPHÉRIQUE BRG