Motion
7012CTYNDULP4Y

NSK CORP, BEARING DIV
7012CTYNDULP4Y

Roulement à contact angulaire double - Alésage de 60 mm, D.E. de 95 mm, Angle de contact de 15 °, C0, ouvert
N° D’ARTICLE MI11048805
N° MFR7012CTYNDULP4Y
Prix2,180.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
7012CTYNDULP4Y

Roulement à contact angulaire double - Alésage de 60 mm, D.E. de 95 mm, Angle de contact de 15 °, C0, ouvert
N° D’ARTICLE MI11048805
N° MFR7012CTYNDULP4Y
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
Prix2,180.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    60 mm
  • Angle de contact
    15 °
  • Extérieur Diamètre  
    95 mm
  • Hauteur totale
    36 mm

Détails

  • Type de roulement
    Roulements de contact angulaires doubles
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    7012CTYNDULP4Y SUPER PREC. 7000 SÉRIE A
  • Code d’harmonisation
    8482105028
  • Dégagement interne
    C0
  • Numéro CUP du fabricant
    029176842108
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements de contact angulaires doubles
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique

Aperçu

Description du fabricant
7012CTYNDULP4Y SUPER PREC. 7000 SÉRIE A