Motion
M255449/410CD+LC3

NSK CORP, BEARING DIV
M255449/410CD+LC3

Ensemble de roulement à rouleaux coniques - 11.3750 po d’alésage, 16.0000 po de diamètre extérieur, 6.5000 po de largeur
N° D’ARTICLE MI11048828
N° MFRM255449/410CD+LC3
Prix25,558.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
M255449/410CD+LC3

Ensemble de roulement à rouleaux coniques - 11.3750 po d’alésage, 16.0000 po de diamètre extérieur, 6.5000 po de largeur
N° D’ARTICLE MI11048828
N° MFRM255449/410CD+LC3
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
Prix25,558.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    11.3750 po
  • Diamètre extérieur
    16.0000 po
  • Longueur totale
    406.4 mm
  • Largeur totale
    6.5000 po

Détails

  • Type de roulement
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482200060
  • Numéro CUP du fabricant
    192661103210
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • CUP_NON
    192661103210

Aperçu

Description du fabricant
M255449/410CD+LC3 BRG MINCE À RANGÉES MULTIPLES