Motion
STF23138CAG2MKE4C3

NSK CORP, BEARING DIV
STF23138CAG2MKE4C3

Roulement à rouleaux sphériques – DI 190 mm, DI 320 mm, largeur 104 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI11048837
N° MFRSTF23138CAG2MKE4C3
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
STF23138CAG2MKE4C3

Roulement à rouleaux sphériques – DI 190 mm, DI 320 mm, largeur 104 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI11048837
N° MFRSTF23138CAG2MKE4C3
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Bore Diameter  
    190 mm
  • Outside Diameter  
    320 mm
  • Overall Width  
    104 mm

Details

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Dégagement interne
    C3
  • Numéro CUP du fabricant
    029176908538
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    231
  • CUP_NON
    029176908538

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU MINCE STF23138CAG2MKE4C3 BRG

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté