Motion
STF23256CAG5MKE4C3

NSK CORP, BEARING DIV
STF23256CAG5MKE4C3

Roulement à rouleaux sphériques – DI 280 mm, DI 500 mm, largeur 176 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI11048840
N° MFRSTF23256CAG5MKE4C3
Prix41,828.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
STF23256CAG5MKE4C3

Roulement à rouleaux sphériques – DI 280 mm, DI 500 mm, largeur 176 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI11048840
N° MFRSTF23256CAG5MKE4C3
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
Prix41,828.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    280 mm
  • Rayon du filet
    4 mm
  • Extérieur Diamètre  
    500 mm
  • Global Largeur  
    176 mm
  • Poids
    145.41 kg

Détails

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    Roulement à rouleaux sphérique, série 232, STF : acier Super-TF longue durée
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Dégagement interne
    C3
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    192661068410
  • Rpm max.
    670 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    530 tr/min
  • Vitesse maximale
    670 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    232
  • CUP_NON
    192661068410

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU MINCE STF23256CAG5MKE4C3 BRG