Motion
22230CDKE4C3
Roulement à rouleaux sphériques - DI 150 mm, DI 270 mm, largeur 73 mm, 1:12 diamètre conique
N° D’ARTICLE MI11048886
N° MFR22230CDKE4C3
Prix2,304.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux sphériques - DI 150 mm, DI 270 mm, largeur 73 mm, 1:12 diamètre conique
N° D’ARTICLE MI11048886
N° MFR22230CDKE4C3

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix2,304.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    150 mm
  • Extérieur Diamètre  
    270 mm
  • Global Largeur  
    73 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge dynamique
    214692.595 lbf
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Dégagement interne
    C3
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    029176006432
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Élément roulant
    Sphérique
  • Série
    222
  • Capacité de charge statique
    2517868 lbf
  • CUP_NON
    029176006432

Aperçu

Description du fabricant
22230CDKE4C3 ROULEAU SPHÉRIQUE BRG