Motion
22232CDKE4C3
Roulement à rouleaux sphériques - DI 160 mm, DI 290 mm, largeur 80 mm, 1:12 diamètre conique
N° D’ARTICLE MI11048890
N° MFR22232CDKE4C3
Prix3,054.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux sphériques - DI 160 mm, DI 290 mm, largeur 80 mm, 1:12 diamètre conique
N° D’ARTICLE MI11048890
N° MFR22232CDKE4C3
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
Votre prix3,054.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    160 mm
  • Extérieur Diamètre  
    290 mm
  • Global Largeur  
    80 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge dynamique
    256282.26 lbf
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Dégagement interne
    C3
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    029176006494
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Élément roulant
    Sphérique
  • Série
    222
  • Capacité de charge statique
    296747.88 lbf
  • CUP_NON
    029176006494

Aperçu

Description du fabricant
22232CDKE4C3 ROULEAU SPHÉRIQUE BRG