Motion
22236CAME4
Roulement à rouleaux sphériques - DI 180 mm, DI 320 mm, largeur 86 mm, alésage droit, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI11048899
N° MFR22236CAME4
Prix4,496.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux sphériques - DI 180 mm, DI 320 mm, largeur 86 mm, alésage droit, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI11048899
N° MFR22236CAME4
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
Prix4,496.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    180 mm
  • Rayon du filet
    3 mm
  • Extérieur Diamètre  
    320 mm
  • Global Largeur  
    86 mm
  • Poids
    66.58 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    Les roulements à rouleaux sphériques TL et Tough and Long Life de NSK sont conçus pour durer et surpasser les solutions de roulement conventionnelles dans les conditions de chaleur élevée des sécheuses et des calandres des machines à papier, où les défaillances des roulements sont un obstacle trop courant à la productivité
  • Capacité de charge dynamique
    287755.52 lbf
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Dégagement interne
    C0
  • Numéro CUP du fabricant
    029176822100
  • Rpm max.
    2600 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    1100 tr/min
  • Vitesse maximale
    2600 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    222
  • Capacité de charge statique
    346205.86 lbf
  • CUP_NON
    029176822100

Aperçu

Description du fabricant
22236CAME4 ROULEAU SPHÉRIQUE BRG