Motion
22340CAME4C3
Roulement à rouleaux sphériques - DI 200 mm, DI 420 mm, largeur 138 mm, alésage droit, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI11048958
N° MFR22340CAME4C3
Prix12,216.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux sphériques - DI 200 mm, DI 420 mm, largeur 138 mm, alésage droit, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI11048958
N° MFR22340CAME4C3

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix12,216.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    200 mm
  • Rayon du filet
    4 mm
  • Extérieur Diamètre  
    420 mm
  • Global Largeur  
    138 mm
  • Poids
    204.148 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    Les roulements à rouleaux sphériques TL et Tough and Long Life de NSK sont conçus pour durer et surpasser les solutions de roulement conventionnelles dans les conditions de chaleur élevée des sécheuses et des calandres des machines à papier, où les défaillances des roulements sont un obstacle trop courant à la productivité
  • Capacité de charge dynamique
    562022.5 lbf
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Dégagement interne
    C3
  • Numéro CUP du fabricant
    029176823367
  • Rpm max.
    1700 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    850 tr/min
  • Vitesse maximale
    1700 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    223
  • Capacité de charge statique
    672178.91 lbf
  • CUP_NON
    029176823367

Aperçu

Description du fabricant
22340CAME4C3 ROULEAU SPHÉRIQUE BRG