Motion
23332CAME4C4SBVS

NSK CORP, BEARING DIV
23332CAME4C4SBVS

Roulement à rouleaux sphériques - DI 160 mm, DI 340 mm, largeur 136 mm, alésage droit, ouvert, C4
N° D’ARTICLE MI11049098
N° MFR23332CAME4C4SBVS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
23332CAME4C4SBVS

Roulement à rouleaux sphériques - DI 160 mm, DI 340 mm, largeur 136 mm, alésage droit, ouvert, C4
N° D’ARTICLE MI11049098
N° MFR23332CAME4C4SBVS
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    160 mm
  • Extérieur Diamètre  
    340 mm
  • Global Largeur  
    136 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Dégagement interne
    C4
  • Numéro CUP du fabricant
    029176406324
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    233
  • CUP_NON
    029176406324

Aperçu

Description du fabricant
23332CAME4C4SBVS ÉCRAN AGITATEUR SPHÉRIQUE