Motion
23TAC62CSUC11PN7

NSK CORP, BEARING DIV
23TAC62CSUC11PN7

Ouvert
N° D’ARTICLE MI11049111
N° MFR23TAC62CSUC11PN7
Prix650.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
23TAC62CSUC11PN7

Ouvert
N° D’ARTICLE MI11049111
N° MFR23TAC62CSUC11PN7
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
Prix650.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    23.8380 mm
  • Contact Angle  
    60 °
  • Extérieur Diamètre  
    62 mm

Détails

  • Type de roulement
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    SUPPORT DE VIS À BOULE DE 23TAC62CSUC11PN7 PO
  • Code d’harmonisation
    8482105008
  • Dégagement interne
    C0
  • Numéro CUP du fabricant
    029176976612
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176976612

Aperçu

Description du fabricant
SUPPORT DE VIS À BOULE DE 23TAC62CSUC11PN7 PO