Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage2.0000 po
- Longueur144.0000 po
- Valeur P maximale55.158 MPa
- Valeur PV maximale5.25 MPa, 150000 psi
- Diamètre extérieur6.0000 po
- Longueur totale144.0000 po
Détails
- MarqueBunting
- Groupe et classeC86300; SAE 430B
- Tolérance du diamètre intérieur1.8450 à 1.9050 po
- MatérielC86300 Bronze manganèse
- Valeur V max.150 sfpm, 45.72
- Plage de température de fonctionnement-267.78 à 260 °C, -450 à 500 °F
- Tolérance du diamètre extérieur6.1050 à 6.1450 po
- Types de produitsBarres à âme en bronze
- SérieB863
- Normes respectéesASTM B271, ASTM B505
- Type de roulementStock de barres avec mandrin