Motion
DOES0004
Bar pleine - série CTG1001-K23 , 1/2 po de diamètre extérieur, 4 po de longueur totale
N° D’ARTICLE MI11057690
N° MFRDOES0004
Prix70.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bar pleine - série CTG1001-K23 , 1/2 po de diamètre extérieur, 4 po de longueur totale
N° D’ARTICLE MI11057690
N° MFRDOES0004
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
Prix70.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Valeur P maximale
    1600
  • Valeur PV maximale
    40000
  • Diamètre extérieur
    1/2 po
  • Longueur totale
    4 po

Détails

  • Numéro de catalogue du fabricant
    DOES0004
  • Spécification du matériel
    CTG1001-K23
  • Valeur V max.
    1000
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 204.4 °C, -40 à 400 °F
  • Types de produits
    Barre ronde pleine
  • Série
    CTG1001-K23
  • Normes respectées
    CTG1001-K23, MIL B5687-D Type 1 Grade 1
  • CUP_NON
    717905076305

Aperçu

Description du fabricant
DOES0004 SOLIDE X 1/2 X 4 PLAN HUILÉ