Motion
DOET0408
Barres forées - série DOET, diamètre de 1/2 po, diamètre extérieur de 1.0000 po, longueur totale de 4.0000 po, matériau CTG1001-K23
N° D’ARTICLE MI11057716
N° MFRDOET0408
Prix68.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Barres forées - série DOET, diamètre de 1/2 po, diamètre extérieur de 1.0000 po, longueur totale de 4.0000 po, matériau CTG1001-K23
N° D’ARTICLE MI11057716
N° MFRDOET0408
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
Prix68.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1/2 po
  • Classe ISO
    CTG1001-K23
  • Longueur
    4.0000 po
  • Valeur P maximale
    11.032 MPa
  • Valeur PV maximale
    1.401 MPa, 40000 psi
  • Diamètre extérieur
    1.0000 po
  • Longueur totale
    4.0000 po

Détails

  • Marque
    Bunting
  • Groupe et classe
    CTG1001-K23
  • Numéro de catalogue du fabricant
    DOET0408
  • Matériel
    CTG1001-K23
  • Valeur V max.
    1000 sfpm, 304.8
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 480 °F
  • Types de produits
    Barres à âme en bronze
  • Série
    DOTTE
  • Normes respectées
    CTG1001-K23, MIL B5687-D Type 1 Grade 1
  • Type de roulement
    Stock de barres avec mandrin
  • CUP_NON
    717905076558

Aperçu

Description du fabricant
DOET0408 1/2 X 1 X 4 DRI-PLAN HUILÉ PM