Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1.0000 po
- Diamètre intérieur1.0000 po
- Valeur P maximale1600 psi
- Extérieur Diamètre1.3750 po
- Global Longueur1.0000 po
Détails
- Détails supplémentairesHaute température; Capacité de fonctionnement à sec; Autolubrifiant; Sans entretien
- Matériau du roulementMétal en poudre
- Matériau de la bagueBronze fritté
- Pays d’origineÉtats-Unis
- DescriptionRoulements de manchon Dri-Plane (unis)
- Tolérance de longueur+/-0.005 po
- MatérielMétal en poudre
- Spécification du matérielASTM
- Norme de mesurePouces
- Plage de température de fonctionnement-50 à 700 °F
- Tolérance du diamètre extérieur1.3780 in-1.3790 po
- Type de produitManchon uni et roulements à bride
- Type de roulement de manchonManche unie
- Normes respectéesASTM
- TypeManchon
- Type de roulementManchon
- CUP_NON717905087424