Motion
DPES0003
Bar en bois massif - série Dri-Plane, 3/8 po de diamètre extérieur, 2 po de longueur totale, matériau en métal pulvérisé
N° D’ARTICLE MI11057945
N° MFRDPES0003
Prix10.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bar en bois massif - série Dri-Plane, 3/8 po de diamètre extérieur, 2 po de longueur totale, matériau en métal pulvérisé
N° D’ARTICLE MI11057945
N° MFRDPES0003
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
Prix10.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Valeur P maximale
    1600
  • Valeur PV maximale
    40000
  • Diamètre extérieur
    3/8 po
  • Longueur totale
    2 po

Détails

  • Numéro de catalogue du fabricant
    DPES0003
  • Matériel
    Métal en poudre
  • Spécification du matériel
    Métal en poudre haute température Dri-Plane
  • Valeur V max.
    1000
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 371.11 °C, -40 à 700 °F
  • Types de produits
    Barre ronde pleine
  • Série
    Dri-Plane
  • CUP_NON
    717905138614

Aperçu

Description du fabricant
DPES0003 SOLIDE X 3/8 X 2 DRI-PLAN PM BA

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté