Motion
6LP350X X50FT

GATES RUBBER CO
6LP350X X50FT

Tuyau industriel - 3/8 po de diamètre intérieur, pression de service de 200 psi, matériau de tube en caoutchouc nitrile, matériau de couvercle en caoutchouc néoprène, longueur de 50 pi
N° D’ARTICLE MI11058817
N° MFR6LP350X X50FT
Prix406.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
6LP350X X50FT

Tuyau industriel - 3/8 po de diamètre intérieur, pression de service de 200 psi, matériau de tube en caoutchouc nitrile, matériau de couvercle en caoutchouc néoprène, longueur de 50 pi
N° D’ARTICLE MI11058817
N° MFR6LP350X X50FT
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
Prix406.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    50 pi
  • Rayon de courbure minimum
    3.0 po
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    3/8 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    0.70 po

Détails

  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    Caoutchouc néoprène
  • Description
    RECOMMANDÉ POUR : le propane liquide ou gazeux, le butane ou toute combinaison de ces deux mélanges. Peut être utilisé pour le gaz naturel (ne dépassant pas 50 psi) dans certaines conditions telles que : les zones ouvertes/extérieures et les bâtiments d’usine bien ventilés (si les codes du bâtiment locaux le permettent).
  • Code d’harmonisation
    4009.31.0000
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Température maximale
    180 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Matériau de renforcement
    Textile
  • Couleur du tube
    Noir
  • Matériau du tube
    Caoutchouc nitrile
  • CUP_NON
    072053775648
  • Pression de service
    200 psi

Aperçu

Description du fabricant
3220-1123 LP 350 3/8 PO X 50 PI CTN