Motion
12ACA-8CBSRR12SP90

GATES RUBBER CO
12ACA-8CBSRR12SP90

Extrémité du flexible - matériau en aluminium, 5/8 po DI du flexible
N° D’ARTICLE MI11059112
N° MFR12ACA-8CBSRR12SP90
Prix41.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
12ACA-8CBSRR12SP90

Extrémité du flexible - matériau en aluminium, 5/8 po DI du flexible
N° D’ARTICLE MI11059112
N° MFR12ACA-8CBSRR12SP90
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
Prix41.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    90 °
  • Taille du tableau de bord
    8
  • Facteur de coupure du tuyau
    2.9400 po, 74.68 mm
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    12
  • Diamètre intérieur du tuyau
    5/8 po
  • Diamètre intérieur
    0.6300 po, 16 mm
  • Taille du filetage
    3/4-16
  • Taille de filetage 1
    3/4-16
  • Poids
    0.2 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les systèmes fonctionnent mieux lorsqu’ils utilisent des pièces conçues et fabriquées pour fonctionner ensemble. Si vous utilisez les flexibles de climatisation Gates PolarSeal® pour vos applications, utilisez les raccords Gates PolarSeal pour terminer votre assemblage. Ces tuyaux et raccords ont été conçus pour un ajustement garanti et durable afin de vous offrir la meilleure performance et la plus fiable.
  • Application
    Climatisation
  • Configuration
    Tube plié
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de fin 1
    CBSR12SP90
  • Type de raccord
    Rallonge de tuyau
  • À utiliser avec
    Flexible de frigorigène PolarSeal
  • Numéro CUP du fabricant
    072053829440
  • Matériel
    Aluminium
  • Style
    Coude 90 °
  • Émerillon
    Non

Aperçu

Description du fabricant
7332-03985 G45962-1208 12ACA-8CBSRR12SP9
  • Large gamme de styles de couplage pour garantir la bonne connexion ; Disponible en styles droit, 45° et 90° ; Joints toriques spécialement composés pour R134a frigorigènes également disponibles ; Raccords PolarSeal II disponibles en configurations pince-pincement et pince-machine ;