Spécifications
Dimensions
- Taille du tableau de bord12
- Extrémité 2 Taille0.6300 po
- Taille de l’extrémité12
- Taille du tableau de bord du tuyau12
- Diamètre du tuyau0.6300 po
- Diamètre intérieur du tuyau5/8 po
- Diamètre intérieur0.6300 po, 16 mm
- Diamètre extérieur0.7500 po
- Taille SAE-12
- Taille1.0625 po
- Taille du filetage1-1/16-14
- Poids0.15 lb
Détails
- Détails supplémentairesLes raccords PolarSeal II sont disponibles en configurations pince-pince et pince-étau.
- ApplicationClimatisation
- Types de bande compatiblesPince de serrage
- Série de tuyaux compatiblesPolarSeal
- Type de connexionÉcrou sans évasé femelle
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Style de fin 1Écrou sans évasé femelle
- Type de finACFFN
- Famille de raccordsÉcrou évasé
- Type de raccordÉcrou
- À utiliser avecFlexible de frigorigène PolarSeal
- Numéro de catalogue du fabricantG46050-0012
- Compatibilité du fabricantBarrières PolarSeal
- MatérielAluminium
- Types de produitsAccouplement
- Type de jointÉcrou évasé
- StyleDroit
- Type de filÉcrou sans évasé femelle
- TypeÉcrou sans évasé femelle
- CUP_NON072053829617
Aperçu
- Vaste gamme de styles de couplage pour assurer la bonne connexion ; Disponible en styles droit, 45° et 90° ; Joints toriques spécialement composés pour R134a frigorigènes également disponibles ; Raccords PolarSeal II disponibles en configurations pince-pince et pince-machine.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Histoire de réussite de la distribution de la chaîne GatesUne installation de distribution a fait face à des temps d’arrêt du convoyeur en raison d’un étirement inégal de la chaîne à rouleaux, ce qui a entraîné des arrêts et des coûts d’entretien élevés. La conversion à Gates Poly Chain GT Carbon a éliminé les étirements, réduit l’entretien et a permis de réaliser d’importantes économies.
Afficher l’étude de cas
Catalogue de transmission d'énergie des barrièresS’il fonctionne, nous pouvons l’aider à mieux fonctionner. Gates est un chef de file mondial en matière de produits et services de transmission d’énergie et d’alimentation fluide. Consultez le catalogue complet des barrières ici.
Voir la brochure
Feuillet de vente du soutien technique des portes PT pour la manutention du matérielLes ingénieurs d’application des produits de transmission de puissance de Gate offrent une assistance gratuite pour vous aider à améliorer la performance de vos entraînements par courroie industriels. Ils peuvent répondre à une variété de questions courantes et aider à résoudre les défis propres à votre application particulière.
Voir la circulaire
Feuillet de vente des barrières MXT-XTP pour la manutention des matériauxMXT-XTP est un ajout intéressant à la gamme de produits Gates MegaSys.
Voir la circulaire
Plus de ressources
Fiche de vente des portes MXT-XTP – Dépliant de location d’équipement
MXT-XTP est un ajout intéressant à la gamme de produits Gates MegaSys. Il offre une performance, une durabilité et une fiabilité améliorées pour répondre aux exigences en constante évolution des applications hydrauliques modernes.
Fiche de vente du tuyau de refroidissement du centre de données Gates Data Master Megaflex
Choisissez Data Master Megaflex pour un refroidissement de grand diamètre qui ne peut pas se permettre la contamination. Doté d’un tube EPDM sans zinc, durci au peroxyde, ce tuyau innovant permet un débit de liquide de refroidissement plus rapide, la meilleure compatibilité de liquide de refroidissement de sa catégorie et évite la contamination au fil du temps. Contrairement aux options en PVC et en acier inoxydable, le couvercle Gates MegaFlex réduit le pliage et offre une commodité d’entretien sur le terrain, parfaite pour les opérations étendues qui doivent se déplacer rapidement et rester en tête.