Motion
12ACFFS
Manchon femelle évasé - aluminium, diamètre intérieur de tuyau de 5/8 po, femelle
N° D’ARTICLE MI11059119
N° MFR12ACFFS
Prix7.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manchon femelle évasé - aluminium, diamètre intérieur de tuyau de 5/8 po, femelle
N° D’ARTICLE MI11059119
N° MFR12ACFFS
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
Prix7.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur du tube compatible
    0.7500 po
  • Taille du tableau de bord
    12
  • Extrémité 2 Taille
    0.7500 po
  • Taille de l’extrémité
    12
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    12
  • Diamètre du tuyau
    0.6300 po
  • Diamètre intérieur du tuyau
    5/8 po
  • Diamètre intérieur
    0.6300 po, 16 mm
  • Diamètre extérieur
    0.7500 po
  • Taille SAE
    -12
  • Taille
    0.6300 po
  • Poids
    0.011 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les raccords PolarSeal II sont disponibles en configurations pince-pince et pince-étau.
  • Application
    Climatisation
  • Types de bande compatibles
    Pince de serrage
  • Série de tuyaux compatibles
    PolarSeal
  • Configuration
    Droit
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Sexe final
    Femme
  • Type de fin
    ACFFS
  • Forme d’ajustement
    Droit
  • Type de raccord
    Manchon
  • À utiliser avec
    Flexible de frigorigène PolarSeal
  • Numéro de catalogue du fabricant
    G46051-0012
  • Compatibilité du fabricant
    Barrières PolarSeal
  • Matériel
    Aluminium
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Types de produits
    Accouplement
  • Style
    Droit
  • Émerillon
    Non pivotant
  • Type
    Raccord CA
  • CUP_NON
    072053829655

Aperçu

Description du fabricant
7332-04205 G46051-0012 12ACFFS
  • Vaste gamme de styles de couplage pour assurer la bonne connexion ; Disponible en styles droit, 45° et 90° ; Joints toriques spécialement composés pour R134a frigorigènes également disponibles ; Raccords PolarSeal II disponibles en configurations pince-pince et pince-machine.