Motion
10ACB-10HLE

GATES RUBBER CO
10ACB-10HLE

Extrémité de tuyau - Matériau en aluminium, DI de tuyau 0.5000 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI11059154
N° MFR10ACB-10HLE
Prix16.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
10ACB-10HLE

Extrémité de tuyau - Matériau en aluminium, DI de tuyau 0.5000 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI11059154
N° MFR10ACB-10HLE
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
Prix16.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord
    10
  • Facteur de coupure du tuyau
    1.6300 po, 41.40 mm
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    10
  • Diamètre intérieur du tuyau
    0.5000 po
  • Diamètre extérieur
    4.6300 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les systèmes fonctionnent mieux lorsqu’ils utilisent des pièces conçues et fabriquées pour fonctionner ensemble. Si vous utilisez les flexibles de climatisation Gates PolarSeal® pour vos applications, utilisez les raccords Gates PolarSeal pour terminer votre assemblage. Ces tuyaux et raccords ont été conçus pour un ajustement garanti et durable afin de vous offrir la meilleure performance et la plus fiable.
  • Application
    Climatisation
  • Types de bande compatibles
    Pince de serrage
  • Série de tuyaux compatibles
    PolarSeal
  • Configuration
    Droit
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de fin 1
    HLE
  • Famille de raccords
    PolarSeal
  • Type de raccord
    Rallonge de tuyau
  • À utiliser avec
    Flexible de frigorigène PolarSeal II
  • Numéro de catalogue du fabricant
    G47535-1010
  • Compatibilité du fabricant
    Barrières PolarSeal
  • Numéro CUP du fabricant
    770075772415
  • Matériel
    Aluminium
  • Types de produits
    Raccord CA
  • Émerillon
    Non
  • Type
    Raccord CA

Aperçu

Description du fabricant
7332-52175 G47535-1010 10ACB-10HLE
  • Large gamme de styles de couplage pour garantir la bonne connexion ; Disponible en styles droit, 45° et 90° ; Joints toriques spécialement composés pour R134a frigorigènes également disponibles ; Raccords PolarSeal II disponibles en configurations pince-pincement et pince-machine ;