Motion
10ACB-10HLET

GATES RUBBER CO
10ACB-10HLET

Extrémité de tuyau - Matériau en aluminium, DI de tuyau 0.5000 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI11059159
N° MFR10ACB-10HLET
Prix49.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
10ACB-10HLET

Extrémité de tuyau - Matériau en aluminium, DI de tuyau 0.5000 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI11059159
N° MFR10ACB-10HLET
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
Prix49.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    90 °
  • Taille du tableau de bord
    10
  • Facteur de coupure du tuyau
    2.0000 po, 50.79 mm
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    10
  • Diamètre intérieur du tuyau
    0.5000 po
  • Diamètre extérieur
    5.0000 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les systèmes fonctionnent mieux lorsqu’ils utilisent des pièces conçues et fabriquées pour fonctionner ensemble. Si vous utilisez les flexibles de climatisation Gates PolarSeal® pour vos applications, utilisez les raccords Gates PolarSeal pour terminer votre assemblage. Ces tuyaux et raccords ont été conçus pour un ajustement garanti et durable afin de vous offrir la meilleure performance et la plus fiable.
  • Application
    Climatisation
  • Types de bande compatibles
    Pince de serrage
  • Série de tuyaux compatibles
    PolarSeal
  • Configuration
    Droit
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de fin 1
    HLET
  • Type de raccord
    Rallonge de tuyau
  • À utiliser avec
    Flexible de frigorigène PolarSeal II
  • Numéro de catalogue du fabricant
    G47539-1010
  • Numéro CUP du fabricant
    770075772552
  • Matériel
    Aluminium
  • Style
    Coude 90 °
  • Émerillon
    Non

Aperçu

Description du fabricant
7332-52315 G47539-1010 10ACB-10HLET
  • Large gamme de styles de couplage pour garantir la bonne connexion ; Disponible en styles droit, 45° et 90° ; Joints toriques spécialement composés pour R134a frigorigènes également disponibles ; Raccords PolarSeal II disponibles en configurations pince-pincement et pince-machine ;