Motion
8ACB-8FTON134SP45

GATES RUBBER CO
8ACB-8FTON134SP45

Extrémité de tuyau - Matériau en aluminium, DI de tuyau 13/32 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI11059162
N° MFR8ACB-8FTON134SP45
Prix65.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
8ACB-8FTON134SP45

Extrémité de tuyau - Matériau en aluminium, DI de tuyau 13/32 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI11059162
N° MFR8ACB-8FTON134SP45
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
Prix65.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    45 °
  • Taille du tableau de bord
    8
  • Taille de l’extrémité 1
    0.5000 po
  • Extrémité 2 Taille
    0.5000 po
  • Facteur de coupure du tuyau
    2.2600 po, 57.39 mm
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    8
  • Diamètre du tuyau
    0.5000 po
  • Diamètre intérieur du tuyau
    13/32 po
  • Diamètre intérieur
    1/2 po, 12.69 mm
  • Diamètre extérieur
    3.7600 po
  • Taille SAE
    -8
  • Taille
    0.5000 po
  • Taille de filetage 1
    3/4-16

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les systèmes fonctionnent mieux lorsqu’ils utilisent des pièces conçues et fabriquées pour fonctionner ensemble. Si vous utilisez les flexibles de climatisation Gates PolarSeal® pour vos applications, utilisez les raccords Gates PolarSeal pour terminer votre assemblage. Ces tuyaux et raccords ont été conçus pour un ajustement garanti et durable afin de vous offrir la meilleure performance et la plus fiable.
  • Application
    Climatisation
  • Types de bande compatibles
    Pince de serrageSertissage de la machine
  • Série de tuyaux compatibles
    PolarSeal
  • Configuration
    Tube plié
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de fin 1
    FTON134SP45
  • Famille de raccords
    PolarSeal
  • Forme d’ajustement
    Coude 45°
  • Type de raccord
    Écrou du joint torique du tube SAE
  • À utiliser avec
    Flexible de frigorigène PolarSeal II
  • Numéro de catalogue du fabricant
    G47576-0808
  • Compatibilité du fabricant
    Barrières PolarSeal
  • Numéro CUP du fabricant
    770075772965
  • Matériel
    Aluminium
  • Types de produits
    Accouplement
  • Type de joint
    Joint torique
  • Style
    Coude 45 °
  • Émerillon
    Non
  • Type
    Accouplement

Aperçu

Description du fabricant
7332-52745 G47576-0808 8ACB-8FTON134SP45
  • Large gamme de styles de couplage pour garantir la bonne connexion ; Disponible en styles droit, 45° et 90° ; Joints toriques spécialement composés pour R134a frigorigènes également disponibles ; Raccords PolarSeal II disponibles en configurations pince-pincement et pince-machine ;