Motion
8ACB-8FTON134SP45-S

GATES RUBBER CO
8ACB-8FTON134SP45-S

Extrémité de tuyau - Acier, DI de tuyau 0.4060 po
N° D’ARTICLE MI11059163
N° MFR8ACB-8FTON134SP45-S
Prix76.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
8ACB-8FTON134SP45-S

Extrémité de tuyau - Acier, DI de tuyau 0.4060 po
N° D’ARTICLE MI11059163
N° MFR8ACB-8FTON134SP45-S
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
Prix76.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    45 °
  • Taille du tableau de bord
    8
  • Facteur de coupure du tuyau
    2.2600 po, 57.39 mm
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    8
  • Diamètre intérieur du tuyau
    0.4060 po
  • Diamètre extérieur
    3.7600 po
  • Taille de filetage 1
    3/4-16

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les systèmes fonctionnent mieux lorsqu’ils utilisent des pièces conçues et fabriquées pour fonctionner ensemble. Si vous utilisez les flexibles de climatisation Gates PolarSeal® pour vos applications, utilisez les raccords Gates PolarSeal pour terminer votre assemblage. Ces tuyaux et raccords ont été conçus pour un ajustement garanti et durable afin de vous offrir la meilleure performance et la plus fiable.
  • Application
    Climatisation
  • Revêtement
    Plaqué zinc
  • Types de bande compatibles
    Pince de serrageSertissage de la machine
  • Série de tuyaux compatibles
    PolarSeal
  • Configuration
    Tube plié
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de fin 1
    FTON134SP45
  • Famille de raccords
    PolarSeal
  • Forme d’ajustement
    Coude 45°
  • Type de raccord
    Écrou du joint torique du tube SAE
  • À utiliser avec
    Flexible de frigorigène PolarSeal II
  • Numéro de catalogue du fabricant
    G47576-0808S
  • Compatibilité du fabricant
    Portes
  • Numéro CUP du fabricant
    770075772910
  • Matériel
    Acier
  • Types de produits
    Raccord CA
  • Type de joint
    Joint torique
  • Style
    Coude 45 °
  • Émerillon
    Non
  • Type
    Raccord CA

Aperçu

Description du fabricant
7332-52695 G47576-0808S 8ACB-8FTON134SP4
  • Large gamme de styles de couplage pour garantir la bonne connexion ; Disponible en styles droit, 45° et 90° ; Joints toriques spécialement composés pour R134a frigorigènes également disponibles ; Raccords PolarSeal II disponibles en configurations pince-pincement et pince-machine ;