Motion
10ACB-10MTON90

GATES RUBBER CO
10ACB-10MTON90

Extrémité de tuyau - Matériau en aluminium, DI de tuyau 0.5000 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI11059184
N° MFR10ACB-10MTON90
Prix19.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
10ACB-10MTON90

Extrémité de tuyau - Matériau en aluminium, DI de tuyau 0.5000 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI11059184
N° MFR10ACB-10MTON90

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix19.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    90 °
  • Taille du tableau de bord
    10
  • Facteur de coupure du tuyau
    1.5000 po, 38.10 mm
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    10
  • Diamètre intérieur du tuyau
    0.5000 po
  • Diamètre extérieur
    3.0000 po
  • Taille de filetage 1
    7/8-18

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les systèmes fonctionnent mieux lorsqu’ils utilisent des pièces conçues et fabriquées pour fonctionner ensemble. Si vous utilisez les flexibles de climatisation Gates PolarSeal® pour vos applications, utilisez les raccords Gates PolarSeal pour terminer votre assemblage. Ces tuyaux et raccords ont été conçus pour un ajustement garanti et durable afin de vous offrir la meilleure performance et la plus fiable.
  • Application
    Climatisation
  • Configuration
    Tube plié
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de fin 1
    MTON90
  • Type de raccord
    Écrou du joint torique du tube SAE
  • À utiliser avec
    Flexible de frigorigène PolarSeal II
  • Numéro CUP du fabricant
    770075771920
  • Matériel
    Aluminium
  • Type de joint
    Joint torique
  • Style
    Coude 90 °
  • Émerillon
    Non

Aperçu

Description du fabricant
7332-51685 G47585-1010 10ACB-10MTON90
  • Large gamme de styles de couplage pour garantir la bonne connexion ; Disponible en styles droit, 45° et 90° ; Joints toriques spécialement composés pour R134a frigorigènes également disponibles ; Raccords PolarSeal II disponibles en configurations pince-pincement et pince-machine ;