Motion
12ACB-12FTON134SP-S

GATES RUBBER CO
12ACB-12FTON134SP-S

Extrémité de tuyau - Acier, DI de tuyau 0.6260 po
N° D’ARTICLE MI11059192
N° MFR12ACB-12FTON134SP-S
Prix73.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
12ACB-12FTON134SP-S

Extrémité de tuyau - Acier, DI de tuyau 0.6260 po
N° D’ARTICLE MI11059192
N° MFR12ACB-12FTON134SP-S

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix73.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord
    12
  • Hauteur
    3.7500 po
  • Facteur de coupure du tuyau
    2.2500 po, 57.20 mm
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    12
  • Diamètre intérieur du tuyau
    0.6260 po
  • Longueur
    2.2520 po
  • Diamètre extérieur
    3.7500 po
  • Taille de filetage 1
    1 1/16-14

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les systèmes fonctionnent mieux lorsqu’ils utilisent des pièces conçues et fabriquées pour fonctionner ensemble. Si vous utilisez les flexibles de climatisation Gates PolarSeal® pour vos applications, utilisez les raccords Gates PolarSeal pour terminer votre assemblage. Ces tuyaux et raccords ont été conçus pour un ajustement garanti et durable afin de vous offrir la meilleure performance et la plus fiable.
  • Application
    Climatisation
  • Revêtement
    Plaqué zinc
  • Série de tuyaux compatibles
    PolarSeal
  • Configuration
    Droit
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de fin 1
    FTON134SP
  • Type de raccord
    Écrou du joint torique du tube SAE
  • À utiliser avec
    Flexible de frigorigène PolarSeal II
  • Numéro de catalogue du fabricant
    G47588-1212S
  • Numéro CUP du fabricant
    770075772941
  • Matériel
    Acier
  • Type de joint
    Joint torique
  • Style
    Droit
  • Émerillon
    Non

Aperçu

Description du fabricant
7332-52725 G47588-1212S 12ACB-12FTON134S
  • Large gamme de styles de couplage pour garantir la bonne connexion ; Disponible en styles droit, 45° et 90° ; Joints toriques spécialement composés pour R134a frigorigènes également disponibles ; Raccords PolarSeal II disponibles en configurations pince-pincement et pince-machine ;