Motion
DISQUE À LAMELLES 7100243877 3M  769F, 60+, QK CHG, TYPE 27, 4-1/2 PO X 5/8 PO-11, 10/

3M
7100243877 3M FLAP DISC 769F, 60+, QK CHG, TYPE 27, 4-1/2 IN X 5/8"-11, 10/

Disque à lamelles - Type 27, grain 60+ , 13300 tr/min
N° D’ARTICLE MI11060803
N° MFR7100243877 3M FLAP DISC 769F, 60+, QK CHG, TYPE 27, 4-1/2 IN X 5/8"-11, 10/
Prix9.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100243877 3M FLAP DISC 769F, 60+, QK CHG, TYPE 27, 4-1/2 IN X 5/8"-11, 10/

Disque à lamelles - Type 27, grain 60+ , 13300 tr/min
N° D’ARTICLE MI11060803
N° MFR7100243877 3M FLAP DISC 769F, 60+, QK CHG, TYPE 27, 4-1/2 IN X 5/8"-11, 10/
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
Prix9.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    0.6250 po
  • Poids du dossier
    Poids YF
  • Filetage du trou central Taille  
    5/8-11 po
  • Poids
    0.275 lb

Détails

  • Matériau abrasif
    Céramique
  • Type d’arbre
    Fileté
  • Matériau de support
    Polyester
  • Type de liaison
    Résine
  • Type de disque à lamelles
    Type 27
  • Numéro de grain
    60+
  • Numéro CUP du fabricant
    00638060885116
  • Rpm max.
    13300 tr/min
  • Série
    769F
  • CUP_NON
    00638060885116

Aperçu

Description du fabricant
DISQUE À LAMELLES 7100243877 3M 769F, 60+, QK
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.