Motion
CSEB224M90H  90MM CARTOUCHE RLR BRG

LINK-BELT
CSEB224M90H 90MM CARTRIDGE RLR BRG

CSEB224M90H 90MM CARTOUCHE RLR BRG
N° D’ARTICLE MI11062884
N° MFRCSEB224M90H 90MM CARTRIDGE RLR BRG
Prix5,020.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
CSEB224M90H 90MM CARTRIDGE RLR BRG

CSEB224M90H 90MM CARTOUCHE RLR BRG
N° D’ARTICLE MI11062884
N° MFRCSEB224M90H 90MM CARTRIDGE RLR BRG
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
Prix5,020.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur du boîtier
    4.0000 po
  • Diamètre extérieur
    7.3750 po
  • Hauteur totale
    7.3800 po
  • Longueur totale
    7.3800 po
  • Largeur totale
    5.0600 po
  • Poids
    38.50 lb

Détails

  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type d’expansion
    Non-expansion
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de lubrification
    Exxon Ronex Mp Std
  • Numéro CUP du fabricant
    662327416874
  • Rpm max.
    1400 tr/min
  • Capacité de charge dynamique radiale
    96500 lb
  • Capacité de charge statique radiale
    137000 lb
  • Type de joint
    Joint de dégagement

Aperçu

Description du fabricant
CSEB224M90H CSEB224M90H 90MM CARTOUCHE R