Motion
FC3U2M75N  75MM FLG PANIER BRG

LINK-BELT
FC3U2M75N 75MM FLG CART BALL BRG

FC3U2M75N 75MM FLG PANIER BRG
N° D’ARTICLE MI11063026
N° MFRFC3U2M75N 75MM FLG CART BALL BRG
Prix3,688.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
FC3U2M75N 75MM FLG CART BALL BRG

FC3U2M75N 75MM FLG PANIER BRG
N° D’ARTICLE MI11063026
N° MFRFC3U2M75N 75MM FLG CART BALL BRG
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
Prix3,688.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    3.0600 po
  • Longueur totale
    8.7500 po
  • Largeur totale
    8.7500 po
  • Poids
    17.70 lb

Détails

  • Matériau de la cage
    Nylon renforcé de fibre de verre moulée
  • Type d’expansion
    Non-expansion
  • Construction du logement
    Une-pièce
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Cartouche à bride pilote
  • Insérer
    UG2M75NL
  • Numéro CUP du fabricant
    793699130263
  • Rpm max.
    3300 tr/min
  • Capacité de charge dynamique radiale
    15080 lb
  • Capacité de charge statique radiale
    11100 lb
  • Type de joint
    Contact à une lèvre

Aperçu

Description du fabricant
FC3U2M75N FC3U2M75N 75MM FLG BILLE DE CHARIOT B