Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage2.4375 po
- Largeur du boîtier2.6300 po
- Diamètre extérieur4.6210 po
- Hauteur totale4.6200 po
- Longueur totale4.6200 po
- Largeur totale3.5000 po
- Poids8.72 lb
Détails
- Matériau de la cageAcier
- Type d’expansionNon-expansion
- Construction du logementSolide
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Numéro CUP du fabricant782935306456
- Rpm max.2300 tr/min
- Capacité de charge dynamique radiale38300 lb
- Capacité de charge statique radiale53500 lb
- Type de jointJoint de dégagement