Motion
ZNT11631512 3 15/16 PRISE EN CHARGE ASY RLR BRG

REXNORD INC
ZNT11631512 3 15/16 TAKEUP ASY RLR BRG

Unité de prise de roulement à rouleaux - Rouleau sphérique, 3-15/16 po, fonte, montage sur adaptateur, palier sans dilatation (fixe)
N° D’ARTICLE MI11064137
N° MFRZNT11631512 3 15/16 TAKEUP ASY RLR BRG
Prix28,084.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
ZNT11631512 3 15/16 TAKEUP ASY RLR BRG

Unité de prise de roulement à rouleaux - Rouleau sphérique, 3-15/16 po, fonte, montage sur adaptateur, palier sans dilatation (fixe)
N° D’ARTICLE MI11064137
N° MFRZNT11631512 3 15/16 TAKEUP ASY RLR BRG
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
Prix28,084.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Entre la largeur du cadre
    127 mm, 5.0000 po
  • Largeur de la carrosserie
    6.3800 po, 162.05 mm
  • Diamètre à l’alésage
    3-15/16 po
  • Longueur de l’alésage
    5.9700 po, 151.63 mm
  • Dimensions du boîtier
    6.3800 po, 162.05 mm
  • Largeur du boîtier
    6.3800 po, 162.05 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    5.9700 po, 151.63 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    5.9700 po, 151.63 mm
  • Hauteur totale
    14.5000 po, 368.30 mm
  • Longueur totale
    38.5000 po, 977.89 mm
  • Largeur totale
    162.05 mm, 6.3800 po
  • Diamètre de l’arbre
    3.9370 po, 100 mm
  • Code de taille
    11
  • Espacement des fentes
    2.5000 po, 63.50 mm
  • Largeur de rainure
    5.0000 po, 127 mm
  • Taille de la monture Take Up
    ZNT1112
  • Taille du filetage du taraud
    1-1/4-7 UNC
  • Poids
    269 lb, 122.016 kg

Détails

  • Matériau de la cage
    Polymère technique
  • Numéro de cadre compatible
    ZNT1112
  • Capacité de charge dynamique
    582584 N, 130970 lbf
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Type de graisse
    Graisse au complexe de lithium NLGI 2
  • Code d’harmonisation
    8483204080
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Lubrification
    Relubrifiable
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro de catalogue du fabricant
    ZNT11631512
  • Matériel
    Fonte
  • Température de fonctionnement maximale
    107 °C, 225 °F
  • Rpm max.
    2050 tr/min
  • Vitesse maximale
    2050 tr/min
  • Température maximale
    107 °C, 225 °F
  • Type de montage
    Reprise
  • Plage de température de fonctionnement
    107 °C, 225 °F
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux d'entraînement
  • Capacité de charge dynamique radiale
    582584.57 N, 130970 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    609404.44 N, 137000 lbf
  • Relubrifiable
    Vrai
  • Roulement de rechange
    6315U
  • Matériau du joint
    Acier
  • Type de joint
    Joint de dégagement
  • Type de scellement
    Joint de dégagement
  • Auto-alignement
    Vrai
  • Fixation d’arbre
    Montage de l’adaptateur
  • Capacité de charge statique
    609404.4 N, 137000 lbf
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Rotation du rouleau à fréquence de vibration
    3.288 cpm

Aperçu

Description du fabricant
ZNT11631512 ZNT11631512 3 15/16 PRISE EN CHARGE A