Motion
13Q05H56BD010 TIG-2 REDCUCER BORE=0.625

DODGE
13Q05H56BD010 TIG-2 REDCUCER BORE=0.625

13Q05H56BD010 TIG-2 REDCUCER BORE=0.625
N° D’ARTICLE MI11067413
N° MFR13Q05H56BD010 TIG-2 REDCUCER BORE=0.625
Prix1,361.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
13Q05H56BD010 TIG-2 REDCUCER BORE=0.625

13Q05H56BD010 TIG-2 REDCUCER BORE=0.625
N° D’ARTICLE MI11067413
N° MFR13Q05H56BD010 TIG-2 REDCUCER BORE=0.625
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
Prix1,361.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    Sortie 0.625 po
  • Longueur de l’alésage
    4.74 po
  • Taille du boîtier
    13
  • Distance centrale
    1.33 po
  • Rapport nominal
    15 : 1
  • Charge suspendue
    650 lbf
  • Ratio
    5:1

Détails

  • Détails supplémentaires
    TA0107L15M BOUQUET DE BANDES MÉTRIQUES ROUGES
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance nominale en service normal
    Sortie 1.22 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Puissance d’entrée maximale
    1.390 hp
  • Sortie
    Sobre
  • Type d’alésage de sortie
    Bague conique
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Type de sortie
    Sobre
  • Type de peinture
    Standard
  • Compatibilité des produits
    Moteur NEMA, cadre 56C
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Puissance nominale thermique
    2.94 chevaux
  • Couple nominal (po-lb)
    Sortie 219 pouces-livres (livres-pouces)

Aperçu

Description du fabricant
13Q05H56BD010 RÉDUCTEUR