Motion
CDRX18264T
1200 tr/min, 3 ph, 190 V/230 V/380 V/460 V, Cadre 184TC , Logement de la PFC
N° D’ARTICLE MI11070268
N° MFRCDRX18264T
Prix5,578.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1200 tr/min, 3 ph, 190 V/230 V/380 V/460 V, Cadre 184TC , Logement de la PFC
N° D’ARTICLE MI11070268
N° MFRCDRX18264T
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
Prix5,578.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    184TC

Détails

  • Type de boîtier
    TEFC
  • Puissance du moteur
    2 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    190 V/230 V/380 V/460 V
  • Type de produit
    Moteurs antidéflagrants (emplacement dangereux)
  • Rpm synchrone
    1200 tr/min

Aperçu

Description du fabricant
CDRX18264T 2HP,1165//970RPM,3PH,60HZ,184