Motion
CEM2535T-G
1800 tr/min, 3 ph, 230 V/460 V, Cadre 286TC , Logement ODP
N° D’ARTICLE MI11070354
N° MFRCEM2535T-G
Prix9,878.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1800 tr/min, 3 ph, 230 V/460 V, Cadre 286TC , Logement ODP
N° D’ARTICLE MI11070354
N° MFRCEM2535T-G
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
Prix9,878.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    286TC

Détails

  • Type de boîtier
    ODP
  • Puissance du moteur
    30 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    230 V/460 V
  • Type de produit
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min

Aperçu

Description du fabricant
CEM2535T-G 30HP,1775RPM,3PH,60HZ,286TC,O