Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6311
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6311
- Facteur de service1.15
Détails
- Détails supplémentairesHomologué pour les onduleurs; Isolant de classe F; Efficacité Nema Premium
- Ampères à tension72 A;36 A à 230 V;460 V
- Régime de base1770 tr/min
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Cote de fréquence60 Hz
- Ampérage à pleine charge72 A;36 A
- Efficacité de la pleine charge0.936
- HP30 hp
- Hz60 Hz
- Classe d’isolationF
- Code KVAG
- Code de conception du moteurB
- Puissance du moteur30 hp
- Phase du moteur3 ph
- Tension d’alimentation du moteur230 V, 460 V
- Classe de conception NEMAB
- Type de produitMoteurs de traitement d’air (CVCA)
- Normes respectéesMarquage CE, certification CSA, reconnaissance UL
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Tension230 V, 460 V
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Brochure sur les capacités du cimentFournit des solutions fiables pour les opérations de ciment dans des environnements difficiles, offrant des produits de haute qualité et des services personnalisés pour réduire les temps d’arrêt. La gamme comprend les roulements, la transmission d’énergie, la manutention de matériaux, l’alimentation en fluides, les tuyaux, les fournitures électriques et industrielles de fournisseurs de confiance.
Voir la documentation
Motion Carte de ligne des solutions globalesMotion fournit des produits, des services et des solutions pour maximiser les opérations d’agrégat, améliorant l’efficacité, la fiabilité et la performance dans les applications de concassage, de criblage et de manutention des matériaux. Depuis 1946, elle offre des pièces industrielles et un soutien fiables.
Voir la documentation
Motion Brochure sur les capacités globalesMotion La division Agrégat de fournit des produits et services complets pour soutenir les opérations de concassage, de criblage et de manutention des matériaux. Avec des marques de confiance, une expertise technique et un approvisionnement fiable, Motion aide à améliorer la performance, le temps de disponibilité et l’efficacité dans les installations agrégées.
Voir la documentation
Moteurs NEMA Baldor-RelianceEn savoir plus sur les offres, les caractéristiques et les avantages des moteurs NEMA Baldor-Reliance, ainsi que sur les applications suggérées pour chaque moteur.
Voir la brochure