Motion
CEWDM3556T
1200 tr/min, 3 ph, 190 V/230 V/380 V/460 V, Cadre 145TC , Logement de la PFC
N° D’ARTICLE MI11070458
N° MFRCEWDM3556T
Prix2,321.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1200 tr/min, 3 ph, 190 V/230 V/380 V/460 V, Cadre 145TC , Logement de la PFC
N° D’ARTICLE MI11070458
N° MFRCEWDM3556T
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
Prix2,321.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    145TC

Détails

  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Puissance du moteur
    1 hp/3/4 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    190 V/230 V/380 V/460 V
  • Type de produit
    Moteurs de service de lavage
  • Rpm synchrone
    1200 tr/min

Aperçu

Description du fabricant
CEWDM3556T 1HP,1155RPM,3PH,60HZ,145TC,TE