Motion
CPX44246T
1800 tr/min, 3 ph, 460 V, Cadre 447T , Logement de la PFTE
N° D’ARTICLE MI11070524
N° MFRCPX44246T
Prix60,784.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1800 tr/min, 3 ph, 460 V, Cadre 447T , Logement de la PFTE
N° D’ARTICLE MI11070524
N° MFRCPX44246T
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
Prix60,784.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    447T

Détails

  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Puissance du moteur
    200 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    460 V
  • Type de produit
    Moteurs antidéflagrants (emplacement dangereux)
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min

Aperçu

Description du fabricant
CPX44246T 200HP,1785RPM,3PH,60HZ,447T,TE