Motion
EWDM2395T
900 tr/min, 3 ph, 230 V/460 V, Cadre 286T , Logement TEFC
N° D’ARTICLE MI11070911
N° MFREWDM2395T
Prix15,308.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
900 tr/min, 3 ph, 230 V/460 V, Cadre 286T , Logement TEFC
N° D’ARTICLE MI11070911
N° MFREWDM2395T
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
Prix15,308.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    286T

Détails

  • Type de boîtier
    TEFC
  • Puissance du moteur
    15 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    230 V/460 V
  • Type de produit
    Moteurs de service de lavage
  • Rpm synchrone
    900 tr/min

Aperçu

Description du fabricant
EWDM2395T 15HP,880RPM,3PH,60HZ,286T,TEFC