Motion
7100234544 MASQUES S1201SGAF-TSKT  SOLUS SÉRIE 1000 VERT/NOIR TRANSPARENT AF-AS

3M
7100234544 GOGGLES S1201SGAF-TSKT SOLUS 1000 SERIES GREEN/BLACK CLEAR AF-AS

3M™ Solus de la série 1000 S1201SGAF-TSKT, Grn/Blk, revêtement antibuée Scotchgard de la série 102, lentille AF-AS transparente, TPE/sangle seulement
N° D’ARTICLE MI11086463
N° MFR7100234544 GOGGLES S1201SGAF-TSKT SOLUS 1000 SERIES GREEN/BLACK CLEAR AF-AS
Prix24.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100234544 GOGGLES S1201SGAF-TSKT SOLUS 1000 SERIES GREEN/BLACK CLEAR AF-AS

3M™ Solus de la série 1000 S1201SGAF-TSKT, Grn/Blk, revêtement antibuée Scotchgard de la série 102, lentille AF-AS transparente, TPE/sangle seulement
N° D’ARTICLE MI11086463
N° MFR7100234544 GOGGLES S1201SGAF-TSKT SOLUS 1000 SERIES GREEN/BLACK CLEAR AF-AS
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
Prix24.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    2.395 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Verres antibuée
  • Caractéristiques de confort
    Branches colorées
  • Couleur du cadre
    Vert/Noir
  • Style de cadre
    Sans cadre
  • Matériau des branches du cadre
    Polycarbonate
  • Groupe et classe
    Haut de gamme
  • Revêtement de lentille
    Anti-rayures et antibuée
  • Couleur de la lentille
    Effacer
  • Marquage des lentilles
    3M Z87+ U6
  • Matériau de la lentille
    Polycarbonate
  • Numéro de stock du fabricant
    S1201SGAF-TSKT
  • Numéro CUP du fabricant
    50638060429674
  • Série
    1000
  • Type
    Lunettes de sécurité
  • CUP_NON
    50638060429674
  • Protection UV
    Oui

Aperçu

Description du fabricant
7100234544 LUNETTES S1201SGAF-TSKT SOLUS
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Non destiné à la vente ou à l’utilisation par le consommateur.3M™ Le revêtement antibuée protecteur Scotchgard résiste à la buée plus longtemps que les revêtements antibuée traditionnels grâce à jusqu’à 25 lavages avec de l’eau* et aide à fournir une résistance aux égratignures dans les environnements de travail difficiles. *Basé sur 3M tests internes par méthode d’essai EN168 par rapport aux revêtements antibuée traditionnels; conception configurable avec options de joint, de sangle ou de branches amovibles; Style contemporain avec branches rembourrées et pont nasal souple pour un confort accru; U6 lentilles en polycarbonate cotées absorbent 99.9 % des rayons UVA, UVB et UVC entre 200 nm et 380 nm, répond aux exigences de protection contre les chocs et de performance antibuée (X) de la norme ANSI-ISEA Z87.1-2020 .