Motion
32EFLW-MTF X50FT

GATES RUBBER CO
32EFLW-MTF X50FT

Flexible hydraulique - DI 2 po, DI 2.63 po, pression de service 3000 psi, pression d'éclatement 12000 psi/ 827.4 bar, couvercle en caoutchouc synthétique
N° D’ARTICLE MI11086675
N° MFR32EFLW-MTF X50FT
Prix8,319.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
32EFLW-MTF X50FT

Flexible hydraulique - DI 2 po, DI 2.63 po, pression de service 3000 psi, pression d'éclatement 12000 psi/ 827.4 bar, couvercle en caoutchouc synthétique
N° D’ARTICLE MI11086675
N° MFR32EFLW-MTF X50FT

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix8,319.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord du tuyau
    32
  • Longueur
    50 pi / 15 m
  • Rayon de courbure minimum
    30 po / 762 mm
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    2 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    2.63 po

Détails

  • Pression d’éclatement
    12000 psi / 827.4 bars
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    MegaTuff
  • Type de couvercle
    MegaTuff
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Caoutchouc synthétique
  • Pression du tuyau
    Pression constante - Très élevée
  • Type de renfort de tuyau
    Fil d’acier
  • Numéro de catalogue du fabricant
    4651-5058
  • Numéro CUP du fabricant
    770075774150
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Température maximale
    +121°C / +250 °F
  • Température minimale
    -40°C / -40 °F
  • Utilisation recommandée
    Recommandé pour : les conduites hydrauliques à haute pression dans l’équipement minier à long mur et les systèmes de support de toit; les fluides à base de pétrole ou d’émulsion d’eau. Construction à quatre fils en spirale avec valeurs nominales de pression statique et dynamique indiquées sur le tuyau.
  • Type de renforcement
    4 spirales, fil
  • Marque de commerce
    Tuyau de mine EFLW
  • Couleur du tube
    Noir
  • Matériau du tube
    Nitrile
  • CUP_NON
    770075774150
  • Pression de service
    3000 psi

Aperçu

Description du fabricant
4651-5058 32EFLW-MTFX50FT MINI TUYAU -