Motion
50X90X8  HMSA10 RG

CR SEALS (SKF)
50X90X8 HMSA10 RG

Tige de 50 mm de diamètre, diamètre extérieur de 90 mm, conception HMSA10 , matériau pour lèvres en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI11086751
N° MFR50X90X8 HMSA10 RG
Prix13.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CR SEALS (SKF)
50X90X8 HMSA10 RG

Tige de 50 mm de diamètre, diamètre extérieur de 90 mm, conception HMSA10 , matériau pour lèvres en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI11086751
N° MFR50X90X8 HMSA10 RG

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix13.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    90 mm
  • Diamètre de l’arbre
    50 mm
  • Poids
    0.1124 lb

Détails

  • Type de conception
    HMSA10
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Type de lèvres
    Lèvre unique
  • Matériel
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Température maximale
    212 °F
  • Température minimale
    -40 °C, -40 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 100 °C, -40 à 212 °F

Aperçu

Description du fabricant
50X90X8 HMSA10 RG DOUBLE JOINT EN NITRILE GRIS