Motion
R-HSK-6HNY
Matériau de roue non métallique à haute température, diamètre de roue de 6.0000 po, largeur de face de 2.0000 po
N° D’ARTICLE MI11087592
N° MFRR-HSK-6HNY
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Matériau de roue non métallique à haute température, diamètre de roue de 6.0000 po, largeur de face de 2.0000 po
N° D’ARTICLE MI11087592
N° MFRR-HSK-6HNY

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    2.0000 po
  • Espacement maximal des trous de boulon
    3-3/8 x 5-1/4 po / 253 x 254 mm
  • Espacement min. des trous de boulon
    2-7/16 x 4-15/16 po / 253 x 254 mm
  • Plaque de montage Taille  
    4-1/2 x 6-1/2 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur totale
    7.7500 po
  • Diamètre de la roue
    6.0000 po

Détails

  • Type de support de roulettes
    Soudure
  • Type de roulette
    Rigide
  • Type de produit
    Roulettes de plaque
  • Type de roulement de roue
    Rouleau droit
  • Couleur de la roue
    Brun chaud
  • Matériau de la roue
    Chaleur élevée non métallique
  • Type de matériau de roue
    Chaleur élevée non métallique
  • Type de roue
    Boucheuse

Aperçu

Description du fabricant
R-HSK-6HNY HSK RIGIDE 6X2 NYLON HAUTE TEMPÉRATURE