Spécifications
Dimensions
- Longueur totale3.5 po
- Diamètre de la tige1/4 po
Détails
- Style de pointe de mècheHexagonales
- Numéro CUP du fabricant045242605927
- MatérielAcier allié
- Nombre de bits inclus2
- Nombre de pièces2
- CUP_NON045242605927
Aperçu
- La buse Wear Guard Guard s’ajuste à la durée de vie de la mèche
- La Shockzone supprime le couple maximal et empêche les bris.
- L’acier Alloy76™ personnalisé est conçu pour prolonger la durée de vie des fraises
- La pointe usinée personnalisée Precise Fit empêche le dénudage et réduit les oscillations.
- Durée de vie jusqu’à 50X par rapport aux autres mèches à chocs
- Le durcissement au laser à l’extrémité crée un bouclier protecteur extérieur pour une meilleure résistance à l’usure.
- Les Shockzones s’optimisent en longueur et en largeur par type de buse pour une meilleure performance sur tous les types de buses.
- Géométrie personnalisée et traitement thermique par type de buse pour une meilleure performance sur tous les types de buse
- Taille gravée au laser pour une identification facile
- Conçu pour être utilisé avec les visseuses à percussion et les visseuses à perceuse
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Catalogue de solutions sans fil MilwaukeeMilwaukee offre la meilleure couverture de l’industrie avec un service disponible n’importe où, des temps de rotation rapides pour tout le monde et la meilleure garantie de l’industrie.
Voir la documentation
Dépliant sur le stress dû à la chaleur de MilwaukeeLa circulaire de Milwaukee Bolt Cooling Solutions souligne la prévention du stress thermique, la sensibilisation au programme national d’accent de l’OSHA et les stratégies de sécurité sur le chantier pour réduire les maladies liées à la chaleur et les décès. Comprend un EPI rafraîchissant, des accessoires pour casque de sécurité, des produits d’hydratation, des ventilateurs et des instructions d’activation pour rester au frais dans les environnements de travail à haute température.
Voir la documentation
Guide de travail des métaux MilwaukeeLe Guide des solutions de travail des métaux de Milwaukee met en évidence les abrasifs, les meules, les disques de meulage et les solutions de coupe en acier inoxydable pour les applications industrielles de travail des métaux. La brochure couvre les produits abrasifs Ceramic+, Performance+ et de travail des métaux conçus pour les environnements de coupe, de meulage, de retrait de matériaux et de fabrication à haute performance.
Voir la documentation
Solutions d’outils à main MilwaukeeSolutions d’outils à main Milwaukee - Ensembles de clés combinées, ensembles de cliquet et de douilles et douilles pour service intensif.
Voir la documentation
Plus de ressources
Brochure sur les abrasifs contrecollés Milwaukee
Les solutions de coupe et de meulage abrasives offrent les coupes les plus rapides et une productivité inégalée avec les technologies Ceramic+ et Performance+. Conçus pour une élimination des matériaux jusqu’à 2X plus rapide et une durée de vie jusqu’à 5X plus longue dans le métal, ils maximisent l’efficacité et réduisent les changements.
Catalogue d’accessoires Milwaukee
Catalogue d’accessoires Milwaukee