Spécifications
Dimensions
- Taille de l’arbre7/8 po, 22.22 mm
- Disque Diamètre4-1/2 po
Détails
- Applicationchanfreinage, ébavurage, meulage fin étape par étape, meulage de surface, travail sur les joints de soudure
- Type de pièce jointeTrou central
- Type de fixation de disqueTrou central
- Quantité de colis du fabricant10
- Numéro de stock du fabricant61167
- Rpm max.13300 tr/min
- Type de montageMontage central