Spécifications
Dimensions
- Taille de l’arbre5/8-11 po
- Disque Diamètre6 po
Détails
- Matériau abrasifCéramique
- Applicationchanfreinage, ébavurage, meulage fin étape par étape, meulage de surface, travail sur les joints de soudure
- Type de pièce jointeConcentrateur fileté
- Type de fixation de disqueConcentrateur fileté
- Quantité de colis du fabricant10
- Numéro de stock du fabricant69902588
- Rpm max.10200 tr/min
- Type de montageFileté